Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.015 po
- Extérieur Diamètre2.1250 po
- Global Largeur0.1875 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionKAA17CL0 BRG
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement KAA17CL0 offre un alésage de 1.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.1250 po, une largeur de 0.1875 po, conçu pour les petits dispositifs motorisés.
- Numéro de catalogue du fabricantKAA17CL0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON662729292861