Motion
KQ2L07-32N
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01920768
N° MFRKQ2L07-32N
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01920768
N° MFRKQ2L07-32N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    7 mm
  • Diamètre total
    12 mm
  • Longueur totale
    18.1 mm
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    C3604, PBT, polypropylène
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    UNF
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans UNF
  • Type de raccord
    1/4 Enfoncement femelle à mâle no 10-32 Fileté UNF
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    1/4 po Appuyer-pour-Connecter
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    #10-32
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    ANSI, ASMEB, JIS

Aperçu

Description du fabricant
KQ2L07-32N RACCORD

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon