Motion
ZPS311540

REXNORD INC
ZPS311540

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01951810
N° MFRZPS311540
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZPS311540

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI01951810
N° MFRZPS311540
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699258691

Aperçu

Description du fabricant
ZPS311540 VERROUILLAGE TORSADÉ P NOIR FLT