Motion
KM-M10
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI01951816
N° MFRKM-M10
Prix44.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI01951816
N° MFRKM-M10
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
Prix44.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    19.05 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Largeur de la tête
    10.50 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5
  • Poids
    0.068 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    20603 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029031687

Aperçu

Description du fabricant
KM-M10 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif