Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Diamètre de la tête16 mm
- Angle de désalignement14 o
- Hauteur totale35 mm
- Taille du filetage de la tigeM5 x 0.8
- Taille du filetageM5
- Poids0.017 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale7090 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieKG
- Direction du filetageMain gauche
- Type de fil-6H-LH
- CUP_NON190029030963