Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsM5 standard
- Hauteur totale26 mm
- Longueur totale38 mm
- Largeur totale10 mm
- Taille du tube1/8 (OD) dans
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.5 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageSortie du compteur
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Le débit peut être ajusté à l’aide d’un tournevis à tête plate
- Empêche le fonctionnement accidentel
- Les raccords à une touche sont de série
- Disponible en tailles métriques et pouces
- Type en ligne