Motion
AS2000-01
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01951960
N° MFRAS2000-01
Prix8.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01951960
N° MFRAS2000-01
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
Prix8.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 standard
  • Type de port d’entrée
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    54.5 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    16 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.8 (débit contrôlé) mm2, 5.2 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2000-01 , UNE TOUCHE
  • Contrôleur de vitesse de style standard en ligne
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tailles de port : M3, M5, 01, 02, 03, 04

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon