Motion
AS3000-03
AS3000-03
N° D’ARTICLE MI01951969
N° MFRAS3000-03
Prix9.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AS3000-03
N° D’ARTICLE MI01951969
N° MFRAS3000-03
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
Prix9.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de port d’entrée
    3/8 BSPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    3/8 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    68 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    26 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    12.3 (débit contrôlé) mm2, 12.3 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS3000-03 , UNE TOUCHE
  • Contrôleur de vitesse de style standard en ligne
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tailles de port : M3, M5, 01, 02, 03, 04

Vous pourriez également aimer