Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement1/4 po
- Hauteur totale30.5 mm
- Longueur totale77.8 mm
- Largeur totale31.5 mm
- Taille du port de pression3/8 po
Détails
- Comp. liquideAir, eau
- À utiliser avec la sérieKM11
- Orifice(s) du collecteur1/4 po (sortie);3/8 po (entrée)
- Pression de fonctionnement maximale1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations6
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
- Pression d’épreuve+3 MPa
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
Aperçu
- Collecteur de raccords à une touche
- Modèles : 11, 12, 13, 15, 16
- Variété de tailles de tubes disponibles
- Tailles métriques et pouces disponibles