Motion
SY3340-5LZ
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI01952179
N° MFRSY3340-5LZ
Prix86.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI01952179
N° MFRSY3340-5LZ
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
Prix86.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Longueur totale
    117.1 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.29 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    15 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    1.1 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981
  • Norme de filetage
    Rc
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY3340-5LZ , SOL DOUBLE, BASE MT (CC)
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté