Motion
697ZZ

NTN
697ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 17 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01952312
N° MFR697ZZ
Prix30.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
697ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 17 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01952312
N° MFR697ZZ
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
Prix30.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    697ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde présente un alésage de 7 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 17 mm et une largeur de 5 mm pour les petites applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    697ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359588255
  • Rpm max.
    41000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    161 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    69
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359588255

Aperçu

Description du fabricant
697ZZ BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon