Motion
AFF75B-N14BD
FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI01982705
N° MFRAFF75B-N14BD
Prix953.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI01982705
N° MFRAFF75B-N14BD
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
Prix953.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    75B
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    10.5 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Série
    AFF
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFF75B-N14BD FILTRE PRINCIPAL
  • Filtre à particules 3 Î1⁄4m (efficacité de 99 %)
  • Connexion modulaire possible avec AFF2C à 22C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon