Motion
AK4000-04
VÉRIFICATION, 1/2 Rc
N° D’ARTICLE MI01982768
N° MFRAK4000-04
Prix21.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VÉRIFICATION, 1/2 Rc
N° D’ARTICLE MI01982768
N° MFRAK4000-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    67 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    +0.02 MPa
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    95 mm2
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.02 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AK4000-04 VÉRIFICATION
  • Clapet antiretour à haut débit
  • Faible pression de fissuration (0.02MPa)-2.9PSI
  • Compact et léger
  • Variété de modèles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon