Spécifications
Dimensions
- Longueur totale40 mm
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementPneumatique à action directe
- Matériau du corpsLaiton
- Pression de fissuration+0.005 MPa
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv14 mm2
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireDe femme à homme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
AKB02B-N02S VÉRIFICATION
- Type de bague
- Peut être utilisé dans les applications avec du liquide de refroidissement et des éclaboussures, etc.
- Compact et léger
- Faible pression de fissuration (0.005MPa) 0,73PSI
- Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité