Motion
AKB04B-N04S
VÉRIFICATEUR, TYPE DE DOUILLE
N° D’ARTICLE MI01982778
N° MFRAKB04B-N04S
Prix27.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VÉRIFICATEUR, TYPE DE DOUILLE
N° D’ARTICLE MI01982778
N° MFRAKB04B-N04S
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
Prix27.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    55.5 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression de fissuration
    +0.005 MPa
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    34 mm2
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    De femme à homme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AKB04B-N04S VÉRIFICATION
  • Type de bague
  • Peut être utilisé dans les applications avec du liquide de refroidissement et des éclaboussures, etc.
  • Compact et léger
  • Faible pression de fissuration (0.005MPa) 0,73PSI
  • Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5