Spécifications
Dimensions
- Longueur totale31 mm
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementPneumatique à action directe
- Matériau du corpsLaiton
- Pression de fissuration+0.005 MPa
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv6.5 mm2
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireHomme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Type de connecteur mâle
- Facile à monter sur l’équipement
- Raccords à une touche
- Compact et léger
- Faible pression de fissuration (0.005MPa) 0,73PSI
- Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5PSI