Spécifications
Dimensions
- Longueur totale53.3 mm
- Largeur totale15.2 mm
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementPneumatique à action directe
- Matériau du corpsPBT
- Pression de fissuration+0.005 MPa
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv14 mm2
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Raccords à une touche
- Type droit
- Facile à installer dans les conduites
- Compact et léger
- Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5PSI