Spécifications
Dimensions
- Taille du corps850
- Hauteur totale486.5 mm
- Longueur totale220 mm
- Largeur totale220 mm
- Taille du port2 NPT
- Poids23.10 lb
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes Micro
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal424 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Capacité d’élimination de l’huile0.008 ppm
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAMH
- Normes respectéesCE, CSA, JIS, UL
- Norme de filetageNPT