Motion
AMR3000-03S
Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, 3/8 BSPT, 145 psi, drain manuel
N° D’ARTICLE MI01983693
N° MFRAMR3000-03S
Prix209.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brouillard régulateur - monobloc, 3/8 BSPT, 145 psi, drain manuel
N° D’ARTICLE MI01983693
N° MFRAMR3000-03S
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
Prix209.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série/système
    AMR
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ R AMR3000-03S M
  • Séparateur de brouillard et régulateur combinés
  • Filtration élevée (0.3µm)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Filets : Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Disponible avec pressostat compact

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon