Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 BSPT
- Poids6.98 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Définir la plage de pression7 à 123 psi
Aperçu
- Séparateur de brouillard et régulateur combinés
- Filtration élevée (0.3µm)
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Filets : Rc(PT), NPT, G(PF)
- Disponible avec pressostat compact