Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Taille du port1/2 BSPT
- Poids6.90 lb
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Pression d’épreuve218 psi
- Série/systèmeAMR
- Définir la plage de pression7 à 123 psi
Aperçu
Description du fabricant
AMR4100-04 MIST SEP/REG 1/2" PT
- Séparateur de brouillard et régulateur combinés
- Filtration élevée (0.3µm)
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Filets : Rc(PT), NPT, G(PF)
- Disponible avec pressostat compact
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité