Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Taille du port1/2 BSPT
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Pression d’épreuve218 psi
- Série/systèmeAMR
- Définir la plage de pression7 à 123 psi