Motion
AN120-M5
SILENCIEUX, M5 (NOM 10/32)
N° D’ARTICLE MI01983738
N° MFRAN120-M5
Prix2.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCIEUX, M5 (NOM 10/32)
N° D’ARTICLE MI01983738
N° MFRAN120-M5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    17 mm
  • Taille du port
    M5

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Réduction du bruit
    18 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +150 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AN120-M5 (NAN) SILENCIEUX M5
  • Fluide : air comprimé
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Réduction du bruit : 13-21 dB(A)
  • Surface effective mm 2  : 1-20
  • Température ambiante et du liquide : 5 - 50° C