Motion
AN700-12
SILENCIEUX 1-1/4 PT
N° D’ARTICLE MI01983773
N° MFRAN700-12
Prix35.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCIEUX 1-1/4 PT
N° D’ARTICLE MI01983773
N° MFRAN700-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    50 mm
  • Hauteur totale
    186 mm
  • Taille du port
    1-1/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit
    1059.44 pcm
  • Réduction du bruit
    30 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +41 à +140 °F
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AN700-12 SILENCIEUX 1-1/4 PO PT
  • Fluide : air comprimé
  • Réduction du bruit : 25-35 dB(A) ou plus
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : AN*00 35-960 (1.9-53);AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • Température ambiante et du liquide : 5 - 60° C

Vous pourriez également aimer