Motion
ANA1-03
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI01983782
N° MFRANA1-03
Prix5.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI01983782
N° MFRANA1-03

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    21 mm
  • Global Longueur  
    84 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Réduction du bruit
    40 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX ANA1-03 , RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT

Vous pourriez également aimer