Motion
ANA1-C08
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI01983789
N° MFRANA1-C08
Prix6.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI01983789
N° MFRANA1-C08
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
Prix6.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    58 mm
  • Taille du port
    Raccord à pousser de 8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Réduction du bruit
    40 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX ANA1-C08 , RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT

Vous pourriez également aimer