Motion
ANB1-02
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI01983794
N° MFRANB1-02
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI01983794
N° MFRANB1-02
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
Prix7.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    18 mm
  • Global Longueur  
    81 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Réduction du bruit
    38 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX ANB1-02 , RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT

Vous pourriez également aimer