Motion
ANB1-C06
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI01983798
N° MFRANB1-C06
Prix5.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCIEUX, RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT
N° D’ARTICLE MI01983798
N° MFRANB1-C06
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
Prix5.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    52 mm
  • Taille du port
    Raccord à pousser de 6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Réduction du bruit
    38 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX ANB1-C06 , RÉDUCTION ÉLEVÉE DU BRUIT

Vous pourriez également aimer