Motion
AR10-M5GH
Régulateur d'air standard - M5 x 0.8 ports, 7.30 à 101 psi
N° D’ARTICLE MI01983875
N° MFRAR10-M5GH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - M5 x 0.8 ports, 7.30 à 101 psi
N° D’ARTICLE MI01983875
N° MFRAR10-M5GH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10
  • Taille du port de sortie
    5 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    38.5 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Écrou à montage sur panneau, manomètre rond
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    101 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (sans indicateur de limite)
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR10-M5GH

Vous pourriez également aimer