Motion
AS2201F-U02-09

SMC CORP OF AMERICA
AS2201F-U02-09

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984502
N° MFRAS2201F-U02-09
Prix19.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2201F-U02-09

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984502
N° MFRAS2201F-U02-09

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port de sortie
    1/4 femmes unifilées
  • Hauteur totale
    36.4 mm
  • Longueur totale
    39.4 mm
  • Largeur totale
    18.5 mm
  • Taille du tube
    5/16 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Uni-Thread
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS2201F-U02-09 UNIFIT DE COMMANDE DE DÉBIT I

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté