Motion
AS2211F-U01-08

SMC CORP OF AMERICA
AS2211F-U01-08

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984550
N° MFRAS2211F-U01-08
Prix18.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2211F-U01-08

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984550
N° MFRAS2211F-U01-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port de sortie
    1/8 femmes unifilées
  • Hauteur totale
    32.4 mm
  • Longueur totale
    36.1 mm
  • Largeur totale
    14.2 mm
  • Taille du tube
    8 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.7 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Uni-Thread
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS2211F-U01-08 CTRL DÉBIT, UNIFIT, ME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon