Motion
AS2301F-02-06S

SMC CORP OF AMERICA
AS2301F-02-06S

AS2301F-02-06S
N° D’ARTICLE MI01984581
N° MFRAS2301F-02-06S
Prix11.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2301F-02-06S

AS2301F-02-06S
N° D’ARTICLE MI01984581
N° MFRAS2301F-02-06S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de port de sortie
    1/4 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    34 mm
  • Longueur totale
    42.1 mm
  • Largeur totale
    18.5 mm
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    6 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLE DE VITESSE AS2301F-02-06S AVEC FITTI
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Pression de service maximum 1MPa
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon