Motion
AS3201FE-03-08SK

SMC CORP OF AMERICA
AS3201FE-03-08SK

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI01984686
N° MFRAS3201FE-03-08SK
Prix27.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS3201FE-03-08SK

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI01984686
N° MFRAS3201FE-03-08SK
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
Prix27.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 standard
  • Type de port de sortie
    3/8 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    56.7 mm
  • Longueur totale
    41 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille du tube
    8 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    12 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS3201FE-03-08SK VITESSE CNTL AVEC ÉCHAPPEMENT
  • Régulateur de vitesse avec soupape de relâchement de pression résiduelle et raccords à une touche
  • Tailles de corps : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Coude ou style universel
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diamètres des tubes (mm) : 4, 6, 8, 10, 12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté