Motion
AS3211F-U03-12

SMC CORP OF AMERICA
AS3211F-U03-12

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI01984728
N° MFRAS3211F-U03-12
Prix26.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS3211F-U03-12

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI01984728
N° MFRAS3211F-U03-12
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
Prix26.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 standard
  • Type de port de sortie
    3/8 femmes unifilées
  • Hauteur totale
    44.3 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille du tube
    12 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    14 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Uni-Thread
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS3211F-U03-12 CTRL DÉBIT, UNIFIT, ME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon