Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 standard
- Type de port d’entrée1/2 BSPT femelle fileté
- Type de port de sortie1/2 BSPT femelle fileté
- Hauteur totale80 mm
- Longueur totale67.5 mm
- Largeur totale33 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv25.5 (débit contrôlé) L/min, 25.5 (débit libre) L/min
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portFileté
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageBSPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Régulateur de vitesse avec soupape de relâchement de pression résiduelle
- Tailles de corps : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tailles des ports : /8, 1/4, 3/8, 1/2