Motion
C95SDB100-160N-XC18

SMC CORP OF AMERICA
C95SDB100-160N-XC18

C95S Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 100 mm, course de 160 mm, tige de 30 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPP 1/2
N° D’ARTICLE MI01985794
N° MFRC95SDB100-160N-XC18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C95SDB100-160N-XC18

C95S Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 100 mm, course de 160 mm, tige de 30 mm, filetage mâle M20x1.5 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPP 1/2
N° D’ARTICLE MI01985794
N° MFRC95SDB100-160N-XC18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    393 mm
  • Largeur totale
    114 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    5003 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    5498 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M20x1.5
  • Taille de la tige
    30 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    160 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le modèle C95S est de gros calibre ISO, VDMA24562 interchangeable et utilise une construction de tirant. En plus des coussins standard, de la bande d’usure et du verrouillage, le C95S utilise une conception de coussin « flottant » qui améliore grandement le fonctionnement.
  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JAH50-20-150
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    ES5100
  • Support pivotant en angle uni
    E5100
  • Montage sur manille amovible Mp2
    D5100, DS5100 (pour accessoire ES)
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    C5100
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    CR5100
  • Montage à bride - MF1/MF2
    F5100
  • Fixations au pied - MS1
    L5100
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Sans lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur, XC18 - Port de tuyauterie NPT Finish
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Acier GKM20-40
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS95-100
  • Série
    C95S
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle KJ20D
  • Normes respectées
    ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562

Aperçu

Description du fabricant
C95SDB100-160N-XC18
  • Conforme aux normes ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
  • Grand alésage (125~250mm)
  • Courses standard jusqu'à 2400mm (selon la taille de l'alésage)
  • Tige en acier inoxydable
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon