Motion
EVFA3140-X4
SPL OP D’AIR DE VANNE
N° D’ARTICLE MI01986559
N° MFREVFA3140-X4
Prix80.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPL OP D’AIR DE VANNE
N° D’ARTICLE MI01986559
N° MFREVFA3140-X4
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
Prix80.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63.5 mm
  • Longueur totale
    91.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.9 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
EVFA3140-X4 VANNE AIR OP SPL

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon