Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale112 mm
- Longueur totale141 mm
- Largeur totale62 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.9 Cv, 1.1 Cv
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Matériau du jointMétal
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 (c.c.) W
- Courant d'alimentation du solénoïde75 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO 5599/1
Aperçu
- Taille 1, électrovanne d'interface ISO
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 0.1 à 1.0MPa
- Solénoïdes simples ou doubles
- Les options comprennent le voyant lumineux, la commande manuelle directe, le style d’emballage à cale, le pilote individuel EXH, le limiteur de surtension