Motion
NVZ110-5MZ-M5-X51

SMC CORP OF AMERICA
NVZ110-5MZ-M5-X51

SOL DE VANNE
N° D’ARTICLE MI01987114
N° MFRNVZ110-5MZ-M5-X51
Prix55.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZ110-5MZ-M5-X51

SOL DE VANNE
N° D’ARTICLE MI01987114
N° MFRNVZ110-5MZ-M5-X51
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
Prix55.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VZ100-500
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
NVZ110-5MZ-M5-X51 SOL DE VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté