Motion
NVZ1120-3G-M5

SMC CORP OF AMERICA
NVZ1120-3G-M5

VANNE, SOL. 110VAC
N° D’ARTICLE MI01987161
N° MFRNVZ1120-3G-M5
Prix40.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZ1120-3G-M5

VANNE, SOL. 110VAC
N° D’ARTICLE MI01987161
N° MFRNVZ1120-3G-M5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    56.5 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Taille du port
    M5

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.6 (1 à 4) mm2, 0.9 (4 à 3) mm2, 1 (1 à 2) mm2, 1.5 (2 à 3) mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    15 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    VZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4.5 à 50 Hz W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
NVZ1120-3G-M5 VANNE, SOL. 110VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon