Motion
NVZA2241-1-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVZA2241-1-01T

AIR DE LA VANNE PILOTE
N° D’ARTICLE MI01987297
N° MFRNVZA2241-1-01T
Prix64.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZA2241-1-01T

AIR DE LA VANNE PILOTE
N° D’ARTICLE MI01987297
N° MFRNVZA2241-1-01T
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
Prix64.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    43 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 Mpa
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque de base incluse
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NVZA2241-1-01T VANNE À AIR PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté