Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale57 mm
- Longueur totale162 mm
- Largeur totale32 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 120 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse22 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieVZ
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse E
- Entrée électrique du solénoïdeFiche M
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Fonction de la vanneBobine