Motion
G15-10-01
JAUGE
N° D’ARTICLE MI01987888
N° MFRG15-10-01
Prix7.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE
N° D’ARTICLE MI01987888
N° MFRG15-10-01
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
Prix7.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Poids
    10 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G15-10-01
  • Manomètre à usage général
  • Type : côté filet arrière
  • Plage de pression : 0 à 1.0 MPa (0 à 150PSI)
  • Précision de l’indication : ±5 % F.S. (pleine portée)