Motion
G27-10-R1
JAUGE, AC1000/AC10 (KGF)
N° D’ARTICLE MI01987900
N° MFRG27-10-R1
Prix7.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE, AC1000/AC10 (KGF)
N° D’ARTICLE MI01987900
N° MFRG27-10-R1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Poids
    11.3398 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa
  • Raccord fileté
    1/16 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G27-10-R1 , AC1000 (KGF)
  • Manomètre à usage général
  • Type : côté filet arrière
  • Plage de pression : 0 à 1.0 MPa (0 à 150PSI)
  • Précision de l’indication : ±5 % F.S. (pleine portée)

Vous pourriez également aimer