Motion
G36-10-01-X4
JAUGE
N° D’ARTICLE MI01987929
N° MFRG36-10-01-X4
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE
N° D’ARTICLE MI01987929
N° MFRG36-10-01-X4
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
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    40 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.5 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G36-10-01-X4
  • Manomètre à usage général avec indicateur de limite
  • Filetage arrière ou vertical
  • Plage de pression : 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon