Spécifications
Dimensions
- Afficher à l’extérieur Diamètre37.5 mm
- Poids53 g
Détails
- Afficher la plage de pression0 à 1.5 MPa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Gradation de l’échelle1 MPa, 150 psi
- Raccord fileté1/8 NPT
Aperçu
- Manomètre à usage général avec indicateur de limite
- Filetage arrière ou vertical
- Plage de pression : 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
- Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)