Motion
G46-10-02M-C
JAUGE
N° D’ARTICLE MI01987989
N° MFRG46-10-02M-C
Price$13.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE
N° D’ARTICLE MI01987989
N° MFRG46-10-02M-C
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
Price$13.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Display Outside Diameter  
    42.5 mm
  • Poids
    97.522 g

Details

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa
  • Raccord fileté
    1/4 BSPT avec femelle M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G46-10-02M-C
  • Jauge à usage général avec indicateur de limite
  • Filetage latéral arrière ou vertical
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)