Motion
G46-4-02
JAUGE 1/4 PO PT 0-4KG
N° D’ARTICLE MI01988021
N° MFRG46-4-02
Prix9.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE 1/4 PO PT 0-4KG
N° D’ARTICLE MI01988021
N° MFRG46-4-02
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
Prix9.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    42.5 mm
  • Poids
    50 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 0.4 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Gradation de l’échelle
    0.4 MPa
  • Raccord fileté
    1/4 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G46-4-02 1/4 PO PT 0-4KG
  • Jauge à usage général avec indicateur de limite
  • Filetage latéral arrière ou vertical
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Les clients ont également acheté