Motion
GA36-P10-01-X30

SMC CORP OF AMERICA
GA36-P10-01-X30

JAUGE
N° D’ARTICLE MI01988131
N° MFRGA36-P10-01-X30
Prix11.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
GA36-P10-01-X30

JAUGE
N° D’ARTICLE MI01988131
N° MFRGA36-P10-01-X30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    37.5 mm
  • Poids
    50 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.5 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage latéral (vertical)
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa, 150 psi
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE GA36-P10-01-X30
  • Manomètre à usage général avec indicateur de limite
  • Filetage arrière ou vertical
  • Plage de pression : 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon