Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale20 mm
- Longueur totale40 mm
- Largeur totale22 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Précision5 %
- Pays d’origineJP
- AfficherFonction de commutation de l’unité
- Connexion électriqueExtrémités de câble gratuites
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- Hystérèse3 %
- Type de montageSupport
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +0.98 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de produitManocontacts
- SérieGS